Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 46
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 46
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-8310526
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056284209499
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 46

Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
Material:
Velour; Mesh
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,10*
€ 125,68*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 104,05*
€ 126,94*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 129,09*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 130,82*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 167,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,93*
€ 199,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,65*
€ 199,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,09*
€ 191,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,62*
€ 170,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,59*
€ 164,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.