Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5
Artikeldetailsicht MEINDL MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5
Artikel-Nr.:
     223-8310531
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056284209444
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe

MEINDL Sporthalbschuh CARIBE GTX schwarz/rot Gr. 42,5

Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
Material:
Velour; Mesh
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
42/43
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 104,61*
€ 127,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 131,17*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 131,40*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 132,39*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 138,22*
€ 166,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,01*
€ 197,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,10*
€ 196,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,21*
€ 191,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,72*
€ 171,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,22*
€ 164,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.