Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOTZ Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2
Artikel-Nr.:
     223-8310649
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006918589602
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

KLOTZ Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2

Knieschoner Schale »1008s-00«

Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort,
Ausführung:
• Schalenform
• Stretchband
Anwendungsbereiche: Für unebenen und steinigen Untergrund
Zulassung/Norm: DIN EN 14404 Typ 1, CE Leistungsstufe 2 (Durchstichschutz bis 250N)
Gewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Form:
Schalenform
Norm:
DIN EN 14404
Basis:
Knieschoner
Branche:
universelle Branche
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Leistungsstufe:
2
Verstellbarkeit:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,75*
€ 20,41*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 20,51*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 24,65*
9 Tage
15
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,96*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 23,05*
€ 31,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.