Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FLUID Silikonschlauch transparent FDA, 3x2mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Silikonschlauch transparent FDA, 3x2mm, 25m
Artikeldetailsicht CAB FLUID CAB FLUID Silikonschlauch transparent FDA, 3x2mm, 25m
Artikel-Nr.:
     223-8310697
Hersteller:
     CAB FLUID
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791335
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 3mm
silikonschlauch

CAB FLUID Silikonschlauch transparent FDA, 3x2mm, 25m

Silikonschlauch
• Gute Kälteflexibilität
• Gute chemische Beständigkeit
• FDA-Konform
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik
• Materialhärte: 60° Shore A
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent
Weitere Informationen:
PG:
Silikonschlauch FDA
Branche:
alle Industrien
Zulassung:
FDA, 2007/19/EC A+B+C: AS 2069
Shorehärte:
60 °
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
0.65 bar
Einsatzbereich:
Förderung von flüssigen Lebensmitteln
Schlauchlänge:
25 m
Außendurchmesser:
7 mm
Beständigkeit Decke:
kältebeständig
Beständigkeit Seele:
chemikalienbeständig
Farbbesonderheit Decke:
transparent
Farbbesonderheit Seele:
transparent
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 44,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 44,37*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 53,06*
€ 67,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.