Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE Blindkupplung DIN 3489 mit Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Blindkupplung DIN 3489 mit Kette
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Blindkupplung DIN 3489 mit Kette
Artikel-Nr.:
     223-8310785
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816632925
Suchbegriffe:
Blindkupplung
blindkupplung din 3489
blindkupplung

LÜDECKE Blindkupplung DIN 3489 mit Kette

Klauen-Verschlusskupplung, DIN 3489
• Mit Sicherheitsdoppelnocken
• Weltweit verwendetes System
• Max. Betriebsdruck: PN 10 bar
• Medium: Druckluft
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C
• Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert
• Material Dichtung: NBR, ölbeständig
• Klauenweite: 42 mm
Weitere Informationen:
PG:
Klauenverschlußkupplung
Norm:
DIN 3489 Druckluft-Klauenkupplung, 42 mm Klauenabstand
Basis:
Verschlusskupplung
Höhe:
43 mm
Breite:
63 mm
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
140 g
Durchgang:
voll
Mit Kette:
Ja
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
silikonfrei:
Nein
Einsatzmedium:
Druckluft
Klauenabstand:
42 mm
Einsatzbereich:
allgemeine Absperrungen
Linksschließend:
Nein
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Trinkwassereignung:
Nein
Material Verschluss:
Temperguss, verzinkt, gelb passiviert
Maximale Betriebstemperatur:
95 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-40 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
10 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,55*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 7,20*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,58*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 9,18*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.