Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Stoßscharrenstiel Buche 1200/36mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Stoßscharrenstiel Buche 1200/36mm gerade
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Stoßscharrenstiel Buche 1200/36mm gerade
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Stoßscharrenstiel Buche 1200/36mm gerade
Artikel-Nr.:
     223-8310899
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010162013110
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Stoßscharrenstiel

LÖFFERT Stoßscharrenstiel Buche 1200/36mm gerade

Stoßscharrenstiel
• Buche
• Gerade
Weitere Informationen:
Basis:
Gerätestiel
Farbe:
natur
Konus:
Ja
Gewinde:
Nein
Material:
Esche
Hauptfarbe:
natur
mit Dülle:
Nein
recycelbar:
Ja
Länge max.:
1200 mm
geeignet für:
Stoßscharre
Durchmesser max.:
36 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,43*
2 Tage
573
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,94*
3 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,64*
4 Tage
427
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,84*
Lager 223
71
1
€ 8,50*
ab € 14,66*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.