| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260170162397 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Ladungssicherungsnetz 3,5x6,0 m MW 45mm/3 mm Ladungssicherungsnetz • Aus Polypropylen (PP) • Knotenlos • 6 mm umlaufende Spannleine • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Material: | PP | Hauptfarbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,95* | € 72,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,31* | € 72,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,29* | € 74,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,74* | € 76,27* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 76,80* | € 97,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|