Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2
Artikel-Nr.:
     223-8311439
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789385090
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

HOPPE Kurzschild 202KP, WC, F2

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Kurzschild-Paar
Farbe:
F2 Aluminium neusilberfarben
Modell:
202KP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Schlitzkopf mit rot/weiß-Scheibe/Olive
Lochungsabstand:
78 mm
Türdicke:
40 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 17,71*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 18,13*
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 18,27*
5 Tage
18
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,33*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 13,90*
€ 19,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.