Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER
Artikel-Nr.:
     223-8311534
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015540864759
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DL,24rd,ER

B-2110 Einsteckschloss mit Anti-Panikfunktion
• Objekttür-Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
• Entfernung: 72 mm
• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulp: Edelstahl matt 20 x 235 mm, automatisch selbstverriegelnd
• Ohne Wechsel
• Funktion Anti Panik: Umschaltfunktion B
• Fallenriegel aus Stahl
• Fallenriegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18250
Basis:
Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Paniktür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
Panikfunktion
Stulpform:
Flachstulp
Zulassung:
für Feuerschutz
Entfernung:
72 mm
Ausführung:
automatisch
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Links
Drückernuss:
Klemmnuss
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türausprägung:
Türe stumpf
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Falle vorstehend:
12 mm
Fallenausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
beidseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
ohne Riegel
Türflügelanzahl:
einflügelig
Funktion Anti Panik:
Umschaltfunktion B
Schlosskastenbreite:
95 mm
Schlosskastenlänge:
165 mm
Drückernussvierkant:
9 mm
Schlosskastenstärke:
15 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
ohne
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 138,11*
€ 174,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 175,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 178,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 178,60*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 150,51*
€ 180,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.