Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Multi-Monti-Plus Flachrundkopf T30 MMS-plus-P-D15-7,5X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Multi-Monti-Plus Flachrundkopf T30 MMS-plus-P-D15-7,5X40
Artikeldetailsicht SFS SFS Multi-Monti-Plus Flachrundkopf T30 MMS-plus-P-D15-7,5X40
Artikel-Nr.:
     223-8311826
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1480040
EAN/GTIN:
     7613168825991
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker

SFS Multi-Monti-Plus Flachrundkopf T30 MMS-plus-P-D15-7,5X40

Schraubanker MULTI-MONTI-plus

Das Original unter den selbstschneidenden Beton-Befestigern
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus für gerissenen und ungerissenen Beton bietet höchste Flexibilität und maximale Leistungsstärke. Dank der verschleißarmen Fuktionsspitze ist das leichte Einschrauben mit zugleich höherer Tragfähigkeiten möglich. Diese Befestigungslösung ist damit eine sichere Lösung für den Industrie-, Stahl- und Metallbau.
Unabhängig davon, ob Sie nachträgliche Anbauteile befestigen wollen, oder die Konstruktion ein Anschlussgewinde benötigt: Das MULTI-MONTI®-plus Sortiment bietet den richtigen Befestiger.
Die Zulassung für Anwendungen in Mauerwerk ermöglicht zudem eine noch breitere Anwendungsvielfalt.

Produkt-Informationen
• Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
• Maschinell setzbar und sofort belastbar
• Einsetzbar für die Mehrfachverwendung (auch in jungem Beton)
• Geringe Einschraubdrehmomente
• Problemlose Demontage

Rundkopf: ermöglicht ein sauberes Anpressen vom Anbauteil

Betongewinde mit dem plus: Reduzierter Kerndurchmesser und größerer Außendurchmesser für mehr Wirkfläche

Funktionsspitze: Die Verzahnung reduziert den Verschleiß und erlaubt somit eine Mehrfachverwendung"

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schraubanker Multi-Monti
Ausführung:
MMS-plus-P-D15-7,5x40
Material:
Kohlenstoffstahl
Einsatzbereich:
für Beton und Kalksandstein
Ankeraußendurchmesser (d*):
7,5mm
Länge (l):
40mm
Bohrlochdurchmesser (d0):
6mm
Klemmstärke (tfix):
5mm
Kopfdurchmesser (dk):
14,5mm
Antrieb:
T-30
Kopfform:
PanHead, Rundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3419*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.