Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Kleinschleifmop KM 615 40x20x6mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Kleinschleifmop KM 615 40x20x6mm Korn 120
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Kleinschleifmop KM 615 40x20x6mm Korn 120
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Kleinschleifmop KM 615 40x20x6mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     223-8313633
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253611
EAN/GTIN:
     4014855076796
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

KLINGSPOR Kleinschleifmop KM 615 40x20x6mm Korn 120

KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120

Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 615
Außendurchmesser:
40 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
20 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
19000 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,03*
10
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,44*
6 Tage
450
10
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.