Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     223-8314372
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13862
EAN/GTIN:
     4014855064267
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift

KLINGSPOR Schleifstift SFM 656 Schleiffix 50x30x6mm Korn 60

SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, Korn 60 50 x 30 x 6 mm

Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Produkttypbezeichnung:
SFM 656
Herstellerproduktbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Außendurchmesser:
50 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
5 m/s
Bindung herstellerspezifisch:
Kunststoff
Durchmesser des nicht reduzierten Schaftes:
6 mm
Körnung (nach Hersteller):
60
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Elastische Schleifmittel
max. Drehzahl:
1900 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,58*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 9,91*
€ 11,39*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 11,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,16*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.