Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8 H.Gewindeb. D5157 HSS Stz. G 1/8 EXACT
Artikel-Nr.:
     223-8317222
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558102030
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer

EXACT Handgewindebohrer D5157 HSS Stz. G 1/8

Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde
• Für Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (DIN 259)
• HSS
• DIN 5157
• Vor- und Fertigschneider
• Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe
Weitere Informationen:
DIN:
5157
Typ:
N
Norm:
DIN 5157
Basis:
Handgewindebohrer
Inhalt:
Vor- und Fertigschneider
Gewinde:
G 1/8 in
Toleranz:
7H
Werkstoff:
HSS
Gewindedurchmesser:
9.728 mm
Gewindeart:
britisches Standard Rohrgewinde
Ausführung:
Salo/Dulo
Form Schaft:
zylindrisch
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidstoff:
HSS
Anschnittform:
Vierkant
Länge gesamt:
63 mm
Kernlochdurchmesser mm:
8,80 mm
Gewindesteigung:
28 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Schneidrichtung:
rechts
Gänge auf 1 Zoll:
28
Zusatzinformation:
Satz
Durchmesser Schaft:
5.5 mm
Länge der Schneide:
20 mm
Durchmesser Kernloch:
8.8 mm
Bearbeitungsverfahren:
Gewindeschneiden
Schaftdurchmesser mit Toleranz:
7 mm
Nenndurchmesser Gewinde:
G 1/8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 11,75*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,55*
€ 12,08*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.