Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm
Artikel-Nr.:
     223-8317369
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768221
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit

FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 8,3mm

Kegelsenker-Bit, blank
• HSS
• Profilgeschliffen
• Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126
• Ermöglicht sicheren Einsatz ohne Durchrutschen im Bohrfutter
• Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen
Weitere Informationen:
DIN:
335
Form:
C
Schaft:
1/4\ Sechskantschaft mm
Nenn-Ø:
8,3 mm
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge:
31 mm
Kleinster Ø:
2,0 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 bit, din 335
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,75*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,93*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,01*
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,71*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.