Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 6,3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8317370
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit

FORTIS Kegelsenkerbit D3126 HSS 90G 1/4 Zoll 6,3mm

Kegelsenker-Bit, blank
• HSS
• Profilgeschliffen
• Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126
• Ermöglicht sicheren Einsatz ohne Durchrutschen im Bohrfutter
• Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen
Weitere Informationen:
DIN:
335
Form:
C
Schaft:
1/4\ Sechskantschaft mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge:
31 mm
Kleinster Ø:
1,5 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,16*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,42*
1
€ 9,80*
ab € 2,58*
€ 3,76*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 3,78*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.