Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELOH Magnetheber D 9mm/10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Artikel-Nr.:
     223-8317907
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615700312
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber

BELOH Magnetheber D 9mm/10N

Permanent-Magnetheber
• Verchromt
• Kunststoffgriff
• Flexibler Stab
• Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen
Weitere Informationen:
Gesamt-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Magnet-Ø:
9 mm
Haftkraft:
10 N
Marke:
beloh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 9,24*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 10,19*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,07*
€ 10,45*
1
€ 9,80*
ab € 7,10*
€ 10,55*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 8,87*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.