| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318328 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784748674 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 500x250mm Gen.2 Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag • DIN 875/2 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | DIN: | 875/2 | Material: | Spezialstahl | Ausführung: | mit Anschlag | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Schenkellänge: | 500 x 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,01* | € 86,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,83* | € 86,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,41* | € 87,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,52* | € 88,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 91,63* | € 108,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|