| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318330 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784748698 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 300x175mm Gen.2 Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag • DIN 875/2 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | DIN: | 875/2 | Material: | Spezialstahl | Ausführung: | mit Anschlag | Querschnitt: | 35 x 7 mm | Schenkellänge: | 300 x 175 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,86* | € 41,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,81* | € 41,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,08* | € 41,87* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,74* | € 45,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,27* | € 51,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|