Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2
Artikel-Nr.:
     223-8318331
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784748704
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 250x165mm Gen.2

Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag
• DIN 875/2
• Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
DIN:
875/2
Material:
Spezialstahl
Ausführung:
mit Anschlag
Querschnitt:
35 x 7 mm
Schenkellänge:
250 x 165 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, anschlagwinkel 90°
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 35,02*
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 35,03*
€ 4,90*
ab € 25,59*
€ 35,55*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 39,35*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 33,30*
€ 44,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.