Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2
Artikel-Nr.:
     223-8318332
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784748711
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
anschlagwinkel 90° 200x130mm

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 200x130mm Gen.2

Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag
• DIN 875/2
• Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
DIN:
875/2
Material:
Spezialstahl
Ausführung:
mit Anschlag
Querschnitt:
30 x 6 mm
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, fortis werkstattwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,25*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 23,29*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 19,53*
€ 26,18*
€ 4,80*
ab € 19,96*
€ 26,90*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 21,97*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.