| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318345 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784748841 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 400x265mm Gen1. Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag • DIN 875/1 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 875/1 | Material: | Spezialstahl | Ausführung: | mit Anschlag | Querschnitt: | 45 x 10 mm | Schenkellänge: | 400 x 265 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,03* | € 130,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,85* | € 131,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,68* | € 131,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,22* | € 147,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 143,16* | € 166,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|