| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318346 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784748858 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 300x200mm Gen.1 Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag • DIN 875/1 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 875/1 | Material: | Spezialstahl | Ausführung: | mit Anschlag | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Schenkellänge: | 300 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,81* | € 68,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,63* | € 68,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,52* | € 69,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,44* | € 71,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,86* | € 85,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|