Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1
Artikel-Nr.:
     223-8318351
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784748902
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen

FORTIS Werkstattwinkel mit Anschlag 75x50mm Gen.1

Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag
• DIN 875/1
• Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 875/1
Material:
Spezialstahl
Ausführung:
mit Anschlag
Querschnitt:
15 x 5 mm
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, anschlagwinkel 90°
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 15,80*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,77*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 16,79*
1
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,36*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 15,62*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.