Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319055
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146272
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 10x 40 zn VE100

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
18.72 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
24 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
17 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schrauben Länge:
40 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.