Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319153
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784147507
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 25 zn MU VE100

DIN 601 (ähnlich) Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter, galvanisch verzinkt
• Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 601 (ähnlich)
Gewinde:
M10
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Abmessung:
10 x 25 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
601 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
26 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Länge Schraube:
25 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Schlüsselweite:
16/17 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 601 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
25 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 4016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,0867*
€ 0,1209*
9 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0912*
€ 0,1267*
Lager 223
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1054*
€ 0,1454*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1501*
€ 0,2085*
100
€ 4,80*
ab € 0,1715*
€ 0,2315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.