Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319155
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784147521
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x 35 zn MU VE100

DIN 601 (ähnlich) Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter, galvanisch verzinkt
• Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 601 (ähnlich)
Gewinde:
M10
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Abmessung:
10 x 35 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
601 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
26 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Länge Schraube:
35 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Schlüsselweite:
16/17 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 601 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
35 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 4016
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,108*
€ 0,151*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1073*
€ 0,1663*
Lager 223
1400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1238*
€ 0,1728*
4 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1852*
€ 0,2492*
15 Tage
1400
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.