Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319163
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784147606
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

E-NORM Sechskantschraube DIN 601 M10x100 zn MU VE50

DIN 601 (ähnlich) Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter, galvanisch verzinkt
• Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 601 (ähnlich)
Gewinde:
M10
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Abmessung:
10 x 100 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
601
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
26 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Länge Schraube:
100 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Schlüsselweite:
16/17 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 601 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
100 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 4016
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4450
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2378*
€ 0,3278*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,045*
€ 13,835*
8 Tage
89
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,035*
€ 13,865*
5 Tage
89
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,585*
€ 22,83*
15 Tage
90
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.