Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319289
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784040501
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 5x 16 zn 8.8 VE500

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
4.58 mm
Gewicht:
0.345 kg
Gewinde:
M5
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
21 mm
Gewindelänge:
21 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
5 mm
Innensechskant:
4 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
0.8 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
4 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
5 mm
Schrauben Länge:
16 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
8.28 mm
Tiefe Innensechskant:
2.5 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M5
Schichtdicke Oberfläche:
5 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
8.72 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
8.5 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
6.5 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
7 kN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6000
500
€ 4,95*
ab € 0,011*
€ 0,0155*
Lager 223
6000
500
€ 8,50*
ab € 0,0126*
€ 0,0177*
5 Tage
5300
500
€ 4,79*
ab € 0,0197*
€ 0,0274*
500
€ 9,80*
ab € 0,0199*
€ 0,0275*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.