Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319306
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784040839
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 6x 60 zn 8.8 VE200

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
5.72 mm
Gewicht:
1.54 kg
Gewinde:
M6
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
mit Schaft
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
66 mm
Schaftlänge:
36 mm
Gewindelänge:
24 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
6 mm
Innensechskant:
5 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Gewindesteigung:
1 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
5
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe (gesamt):
6 mm
Schrauben Länge:
60 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
9.78 mm
Tiefe Innensechskant:
3 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
10.22 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
10 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
11.3 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
9.9 kN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4600
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0683*
8 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,52*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,80*
€ 20,18*
14 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 21,93*
5 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,78*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.