Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319328
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784041249
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M10x 70 zn 8.8 VE100

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
9.15 mm
Gewicht:
5.27 kg
Gewinde:
M10
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
mit Schaft
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
80 mm
Schaftlänge:
38 mm
Gewindelänge:
32 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
10 mm
Innensechskant:
8 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.5 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
8 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Schrauben Länge:
70 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
15.73 mm
Tiefe Innensechskant:
5 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
16.27 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
16 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
54 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
28.8 kN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1417*
€ 0,1987*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,80*
€ 24,09*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,13*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 22,06*
€ 29,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,31*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.