Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319362
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149402
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 zn 8.8 VE200

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M6 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
4 mm
Gewindelänge:
18 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
10 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
60 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0371*
€ 0,0538*
8 Tage
13000
200
€ 4,95*
ab € 0,0383*
€ 0,0559*
Lager 223
13000
200
€ 8,50*
ab € 0,044*
€ 0,0639*
200
€ 4,80*
ab € 0,0693*
€ 0,0997*
13 Tage
13400
200
€ 6,99*
ab € 0,0708*
€ 0,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.