Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319412
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149983
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 80 zn 8.8 VE25

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M16 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindelänge:
38 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1175
25
€ 4,95*
ab € 0,3675*
€ 0,5775*
4 Tage
999
25
€ 4,79*
ab € 0,3697*
€ 0,5797*
Lager 223
1175
25
€ 8,50*
ab € 0,5364*
€ 0,8364*
100
€ 4,80*
ab € 0,669*
€ 0,859*
4 Tage
1450
25
€ 4,30*
ab € 0,7781*
€ 1,2153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.