Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319440
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152136
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 80 zn 8.8 VE200

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
933
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
3 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
10 mm
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15800
200
€ 8,50*
ab € 0,0482*
€ 0,0699*
7 Tage
15800
200
€ 4,95*
ab € 0,0541*
€ 0,0781*
4 Tage
200
200
€ 4,79*
ab € 0,0546*
€ 0,0794*
200
€ 4,80*
ab € 0,0758*
€ 0,1084*
13 Tage
19200
200
€ 6,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.