Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319464
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152372
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 80 zn 8.8 VE50

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
933
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
6.4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
4,5 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
17/16* mm
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,1239*
€ 0,1739*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1246*
€ 0,1746*
Lager 223
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,1428*
€ 0,1998*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,31*
100
€ 4,80*
ab € 0,2308*
€ 0,3108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.