Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319471
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152440
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M12x 40 zn 8.8 VE100

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
933
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
7.5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
5,25 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
19/18* mm
Schrauben Länge:
40 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1202*
€ 0,1682*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,48*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,96*
€ 25,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 26,01*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,43*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.