Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319482
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152556
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 50 zn 8.8 VE50

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
Kopfhöhe:
8.8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
6 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
22/21* mm
Schrauben Länge:
50 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
400
50
€ 8,50*
ab € 0,2162*
€ 0,2962*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2272*
€ 0,3472*
7 Tage
400
50
€ 4,95*
ab € 0,2601*
€ 0,3601*
100
€ 4,80*
ab € 0,336*
€ 0,446*
14 Tage
400
50
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.