Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319484
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152570
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M14x 70 zn 8.8 VE50

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
Kopfhöhe:
8.8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
6 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
22/21* mm
Schrauben Länge:
70 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
350
50
€ 8,50*
ab € 0,2664*
€ 0,3664*
7 Tage
350
50
€ 4,95*
ab € 0,3125*
€ 0,4325*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3121*
€ 0,4921*
100
€ 4,80*
ab € 0,4153*
€ 0,5553*
14 Tage
350
50
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.