Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10
Artikel-Nr.:
     223-8319508
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784153324
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M24x 90 zn 8.8 VE10

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
Kopfhöhe:
15 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
9 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
36 mm
Schrauben Länge:
90 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M24
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,108*
€ 1,558*
Lager 223
640
10
€ 8,50*
ab € 1,108*
€ 1,558*
8 Tage
640
10
€ 4,95*
ab € 1,3349*
€ 1,8449*
100
€ 4,80*
ab € 1,75*
€ 2,12*
14 Tage
640
10
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.