Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319520
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784351089
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 5x 40 zn 8.8 VE200

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
d [mm]:
5 mm
k [mm]:
3,5 mm
s [mm]:
8 mm
Nennmaß:
M 5
Kopfhöhe:
3.5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
a#Tmax. [mm]:
2,4 mm
Abmessung [mm]:
5 x 40 mm
Konus (a max.):
2,4 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Schlüsselweite:
8 mm
Schrauben Länge:
40 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1190
200
€ 4,79*
ab € 0,0195*
€ 0,028*
8 Tage
1400
200
€ 4,95*
ab € 0,02*
€ 0,0287*
Lager 223
1400
200
€ 8,50*
ab € 0,0229*
€ 0,0328*
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0324*
€ 0,0471*
200
€ 9,80*
ab € 0,0358*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.