Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319728
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784192835
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube

E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP VE100

DIN 7504 Form K Bohrschraube, galvanisch verzinkt
• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900
• Sechskantkopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Form:
K = Sechskant-Flanschkopf
s [mm]:
10,0 mm
Eckmaß:
10.95 mm
Gewicht:
0.757 kg
Normart:
DIN
Kopfform:
Sechskant-Flanschkopf
Bundhöhe:
1 mm
Kopfhöhe:
5.9 mm
Bohrspitze:
5,8 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Bohrblech bis:
6 mm
Bohrblech von:
2 mm
Abmessung [mm]:
6,3 x 32 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
d#Tp max. [mm]:
5,8 mm
Bohrb. bis [mm]:
6,00 mm
Bohrb. von [mm]:
2,00 mm
Bunddurchmesser:
13.5 mm
Gewindedurchmesser [mm]:
6,3 mm
Gewindesteigung:
1.8 mm
Normbezeichnung:
Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Norm:
DIN 7504 - K wird ersetzt durch ISO 15480
Breite Bohrspitze:
5.8 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
32 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Eigenschaft Werkstoff:
gehärtet
für Blechstärke bis:
6 mm
für Blechstärke von:
2 mm
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewindenenndurchmesser:
6,3 mm
nutzbare Gewindelänge:
20 mm
Schrauben Durchmesser:
6,3 mm
Durchmesser der Schraube:
6,3 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
K
Kopfdurchmesser der Schraube:
10 mm
Kopfform (in Anlehnung an Norm):
K
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm):
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2500
100
€ 4,95*
ab € 0,0575*
€ 0,0837*
Lager 223
2500
100
€ 8,50*
ab € 0,0592*
€ 0,0861*
14 Tage
4200
100
€ 6,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0883*
7 Tage
2125
1
€ 4,79*
ab € 0,0573*
€ 0,0893*
100
€ 9,80*
ab € 0,0629*
€ 0,0907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.