Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319749
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784224826
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube

E-NORM Bohrschraube DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP VE100

DIN 7504 Form K Bohrschraube, galvanisch verzinkt
• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900
• Sechskantkopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Form:
K = Sechskant-Flanschkopf
s [mm]:
5,5 mm
Eckmaß:
5.96 mm
Gewicht:
0.108 kg
Normart:
DIN
Kopfform:
Sechskant-Flanschkopf
Bundhöhe:
0.6 mm
Kopfhöhe:
3.4 mm
Bohrspitze:
2,8 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Bohrblech bis:
2.25 mm
Bohrblech von:
0.7 mm
Abmessung [mm]:
3,5 x 16 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
d#Tp max. [mm]:
2,8 mm
Bohrb. bis [mm]:
2,25 mm
Bohrb. von [mm]:
0,70 mm
Bunddurchmesser:
8.3 mm
Gewindedurchmesser [mm]:
3,5 mm
Gewindesteigung:
1.3 mm
Normbezeichnung:
Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde
Schlüsselweite:
5,5
Hinweis zur Norm:
DIN 7504 - K wird ersetzt durch ISO 15480
Breite Bohrspitze:
2.8 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
16 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Eigenschaft Werkstoff:
gehärtet
für Blechstärke bis:
2.25 mm
für Blechstärke von:
0.7 mm
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewindenenndurchmesser:
3,5 mm
nutzbare Gewindelänge:
9.2 mm
Schrauben Durchmesser:
3,5 mm
Durchmesser der Schraube:
3,5 mm
Normnummer (Formbuchstabe):
K
Kopfdurchmesser der Schraube:
5,5 mm
Kopfform (in Anlehnung an Norm):
K
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm):
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2500
100
€ 4,95*
ab € 0,0181*
€ 0,0272*
6 Tage
2125
1
€ 4,79*
ab € 0,018*
€ 0,028*
Lager 223
2500
100
€ 8,50*
ab € 0,0209*
€ 0,0311*
100
€ 9,80*
ab € 0,0254*
€ 0,0373*
100
€ 9,80*
ab € 0,0252*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.