Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319892
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154130
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 6 zn KP VE200

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
Gewinde:
M6
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
4,5 mm
Nenngröße:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
6 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
10 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Gewindedurchmesser [metrisch]:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0126*
€ 0,0192*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,18*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,31*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,95*
€ 5,67*
13 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.