Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319903
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784230681
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M12 VE200

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
d [mm]:
12 mm
m [mm]:
9,0 mm
s [mm]:
19,0 mm
Eckmaß:
20.03 mm
Gewicht:
1.68 kg
Gewinde:
M12
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Nennmaß:
M 12
Abmessung:
M12
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
12 mm
Nenngröße:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
h max. [mm]:
12 mm
Mutternhöhe:
12 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
1.75 mm
Güte Werkstoff:
8
Höhe Sechskant:
9 mm
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
19 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0723*
€ 0,1042*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,25*
€ 16,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,28*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,84*
€ 28,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,28*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.