Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319934
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784151108
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

E-NORM Scheibe DIN 125 A 13,0 zn KP VE500

DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Form:
A = ohne Fase
Härte:
Vickershärte
Gewicht:
0.564 kg
Normart:
DIN
Stärke:
2.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Normnummer:
125-1
Nenngröße:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typbezeichnung:
Scheiben
Güte Werkstoff:
140 HV
Normbezeichnung:
Flache Scheiben
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 125-1 wurde zurückgezogen
Anwendungsbereich:
vorzugsweise für Sechskantmuttern
Farbe Oberfläche:
blau
Materialbeschaffenheit:
Stahl, verzinkt
für Gewindedurchmesser:
12 mm
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 7089
Hinweis Technische Lieferbedingungen:
DIN 522
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0344*
€ 0,0465*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0374*
€ 0,0503*
Lager 223
nicht lagernd
500
€ 8,50*
ab € 0,0397*
€ 0,0532*
4 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,0435*
€ 0,0592*
500
€ 4,80*
ab € 0,0474*
€ 0,0634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.