Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Scheibe DIN 440 R 26,0 zn HP VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 440 R 26,0 zn HP VE50
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 440 R 26,0 zn HP VE50
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 440 R 26,0 zn HP VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319954
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784145930
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094

CAB FASTENING Scheibe DIN 440 R 26,0 zn HP VE50

DIN 440 R U-Scheiben, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Dicke [s]:
6 mm
DIN-konform:
DIN 440 R
Paletten-Menge:
4000 St.
Innendurchmesser:
26,0 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
geeignet für metrische Schrauben:
M27
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
750
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,723*
€ 0,953*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 31,175*
€ 40,795*
7 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,205*
€ 40,825*
15 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 47,79*
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 37,73*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.