Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319979
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784402576
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

E-NORM Scheibe DIN 9021 ST galZn 17 KP VE50

DIN 9021 gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
s [mm]:
3,0 mm
Dicke [s]:
3,0 mm
d#T1 [mm]:
17,0 mm
d#T2 [mm]:
50,0 mm
DIN-konform:
DIN 9021
Nennmaß [mm]:
17,0 mm
Innendurchmesser:
17,0 mm
Außendurchmesser:
50,0 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Beutelinhalt [Stück]:
50 St.
Nennmaß des Formelementes:
17,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,1645*
8 Tage
3650
50
€ 4,95*
ab € 0,1206*
€ 0,1726*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,1239*
€ 0,1779*
4 Tage
3750
50
€ 4,30*
ab € 0,1327*
€ 0,1926*
Lager 223
3650
50
€ 8,50*
ab € 0,138*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.