Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Karosseriescheibe 8,4x25 zn VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Karosseriescheibe 8,4x25 zn VE200
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Karosseriescheibe 8,4x25 zn VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319986
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     881040100084025
EAN/GTIN:
     4317784190190
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

CAB FASTENING Karosseriescheibe 8,4x25 zn VE200

Karosserie-/Kotflügelscheiben, 180–200 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
rund
Eigenschaft:
universelle Nutzung
Oberfläche:
verzinkt
Lochdurchmesser:
8.4 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Durchmesser außen:
25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
32600
200
€ 4,95*
ab € 0,0164*
€ 0,0255*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0173*
€ 0,027*
5 Tage
32800
200
€ 4,30*
ab € 0,0179*
€ 0,0284*
Lager 223
32000
200
€ 8,50*
ab € 0,0189*
€ 0,0292*
200
€ 9,80*
ab € 0,0196*
€ 0,0304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.