Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 3,5x 25/18 HP VE1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 3,5x 25/18 HP VE1000
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 3,5x 25/18 HP VE1000
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 3,5x 25/18 HP VE1000
Artikel-Nr.:
     223-8320647
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784179911
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 25

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 3,5x 25/18 HP VE1000

Spanplattenschrauben, gelb, Handelsverpackung
• Verzinkt, gelb passiviert
• Senkkopf mit PZ-Antrieb
• Teilgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
verzinkt, gelb passiviert
Gewindelänge:
18 mm
Antriebsgröße:
PZ
Schrauben Länge:
25 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PZ)
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
3,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34850
1
€ 4,79*
ab € 0,0049*
€ 0,00751*
7 Tage
41000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0054*
€ 0,00777*
Lager 223
41000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0062*
€ 0,00889*
4 Tage
41000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,015*
1000
€ 9,80*
ab € 0,0115*
€ 0,0161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.