Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 5,0x 80/48 HP VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 5,0x 80/48 HP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 5,0x 80/48 HP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 5,0x 80/48 HP VE200
Artikel-Nr.:
     223-8320675
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784180238
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5x80 pz

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 5,0x 80/48 HP VE200

Spanplattenschrauben, gelb, Handelsverpackung
• Verzinkt, gelb passiviert
• Senkkopf mit PZ-Antrieb
• Teilgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
verzinkt, gelb passiviert
Gewindelänge:
48 mm
Antriebsgröße:
PZ
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PZ)
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0199*
€ 0,0296*
7 Tage
18000
200
€ 4,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0321*
Lager 223
18000
200
€ 8,50*
ab € 0,0251*
€ 0,0366*
4 Tage
18000
200
€ 4,30*
ab € 0,0424*
€ 0,0629*
200
€ 9,80*
ab € 0,0463*
€ 0,0673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.