| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8320727 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784201919 |
| |
|
| | |
| E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb VG PZD 5,0x 20 HP VE500 Spanplattenschrauben, gelb, Handelsverpackung • Verzinkt, gelb passiviert • Senkkopf mit PZ-Antrieb • Vollgewinde Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vollgewinde | Oberfläche: | verzinkt, gelb passiviert | Kopfausbildung: | Senkkopf | Schrauben Länge: | 20 mm | Schrauben Profil: | Kreuzschlitz (PZ) | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Schrauben Werkstoff: | Stahl verzinkt | Schrauben Durchmesser: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,00869* | € 0,01258* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,00946* | € 0,01375* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0109* | € 0,0158* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0184* | € 0,0264* | | | | | | | | 500 | | € 9,80* | ab € 0,0202* | € 0,0286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|